Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=27 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432633
  • Fabrikant:8054652037459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,58/ stukexcl. btw

€ 72,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
27
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
164.09 mm
Buitendiameter
172.3 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187