€ 53,29/ stukexcl. btw
€ 64,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-2 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 158.04 mm |
Buitendiameter | 166.2 mm |
Voorboring | 20 mm |
Maximale boring | 80 mm |
Naafdiameter | 120 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 30.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.73 kg |