Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=23 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432630
  • Fabrikant:8054652037411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,62/ stukexcl. btw

€ 56,41incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
23
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
139.9 mm
Buitendiameter
148.1 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187