Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=17 Taperbush 1615 Gehard

  • ERIKS:23548137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
17
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
103.67 mm
Buitendiameter
111.9 mm
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
38 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187