Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=14 Taperbush 1210 Gehard

  • ERIKS:23548088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,34/ stukexcl. btw

€ 60,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
14
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
85.61 mm
Buitendiameter
93.8 mm
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187