Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=114 GG Taperbush 3030

  • ERIKS:14432637
  • Fabrikant:8054652037534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 611,71/ stukexcl. btw

€ 740,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
114
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
691.36 mm
Buitendiameter
701.4 mm
Taper Lock
3030
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187