Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=95 Voorgeboord

  • ERIKS:14434208
  • Fabrikant:8054652026460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,18/ stukexcl. btw

€ 334,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
95
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
576.17 mm
Buitendiameter
586.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187