€ 112,01/ stukexcl. btw
€ 135,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Aantal tanden | 49 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 297.33 mm |
Buitendiameter | 307.4 mm |
Voorboring | 25 mm |
Maximale boring | 73 mm |
Naafdiameter | 110 mm |
Totale breedte | 56 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.92 kg |
Dp | 297.33 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 56 mm |
De | 307.4 mm |