Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=48 Voorgeboord

  • ERIKS:14433096
  • Fabrikant:8054652014672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,57/ stukexcl. btw

€ 87,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
48
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
291.27 mm
Buitendiameter
301.4 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187