Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=41 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 867,39/ stukexcl. btw

€ 1.049,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
41
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
248.86 mm
Buitendiameter
258.9 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187