€ 46,54/ stukexcl. btw
€ 56,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 230.69 mm |
Buitendiameter | 238.9 mm |
Voorboring | 20 mm |
Maximale boring | 66 mm |
Naafdiameter | 100 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.07 kg |
Dp | 230.69 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 238.9 mm |