Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=38 Taperbush 2517

  • ERIKS:14158788
  • Fabrikant:8054652036186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,38/ stukexcl. btw

€ 77,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Aantal tanden
38
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
230.69 mm
Buitendiameter
238.9 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187