Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=30 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:14434353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,09/ stukexcl. btw

€ 38,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
30
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
182.25 mm
Buitendiameter
190.4 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187