Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=30 Taperbush 2517 Gehard

  • ERIKS:14432704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,22/ stukexcl. btw

€ 61,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Aantal tanden
30
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
182.25 mm
Buitendiameter
190.4 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187