Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433085
  • Fabrikant:8054652014535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,09/ stukexcl. btw

€ 31,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
29
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
176.19 mm
Buitendiameter
184.4 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187