Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=27 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 288,91/ stukexcl. btw

€ 349,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
27
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
164.09 mm
Buitendiameter
172.3 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187