Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=27 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432552
  • Fabrikant:8054652036155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,98/ stukexcl. btw

€ 49,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Aantal tanden
27
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
164.09 mm
Buitendiameter
172.3 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187