Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=26 Voorgeboord

  • ERIKS:13731117
  • Fabrikant:8054652014504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,47/ stukexcl. btw

€ 25,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
26
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
158.04 mm
Buitendiameter
166.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187