€ 25,25/ stukexcl. btw
€ 30,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 145.95 mm |
Buitendiameter | 154.1 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.68 kg |
Dp | 145.94 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 154.1 mm |