Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=23 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430258
  • Fabrikant:8054652027931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,95/ stukexcl. btw

€ 113,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
23
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
139.9 mm
Buitendiameter
148.1 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187