Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=22 voorgeboord gehard

  • ERIKS:23546271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,05/ stukexcl. btw

€ 27,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
22
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
133.86 mm
Buitendiameter
142 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.46 kg
Dp
133.86 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
142 mm