Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=21 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430257
  • Fabrikant:8054652027924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,04/ stukexcl. btw

€ 106,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
21
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
127.82 mm
Buitendiameter
136 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187