Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=20 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14029038
  • Fabrikant:8054652027917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,43/ stukexcl. btw

€ 85,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
20
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
121.78 mm
Buitendiameter
130 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187