Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=19 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,15/ stukexcl. btw

€ 168,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
19
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
115.75 mm
Buitendiameter
123.9 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187