Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=19 voorgeboord gehard

  • ERIKS:14434347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,53/ stukexcl. btw

€ 20,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
19
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
115.75 mm
Buitendiameter
123.9 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
35 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.7 kg
Dp
115.74 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
123.9 mm