€ 15,07/ stukexcl. btw
€ 18,23incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 103.67 mm |
Buitendiameter | 111.9 mm |
Taper Lock | 1610 |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |