Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=16 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
12B-1
Aantal tanden
16
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
97.65 mm
Buitendiameter
105.8 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187