Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=15 Taperbush 1610 Gehard

  • ERIKS:14432700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,46/ stukexcl. btw

€ 15,08incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.63 mm
Buitendiameter
99.8 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187