Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=15 met pasboring 40H7 Gehard

  • ERIKS:14434769
  • Fabrikant:8054652033437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,82/ stukexcl. btw

€ 20,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
12B-1
Serie
Sprocket FB
Type
12B-1
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.63 mm
Buitendiameter
99.8 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187