Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=14 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:14434343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,47/ stukexcl. btw

€ 12,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
14
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
85.61 mm
Buitendiameter
93.8 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187