€ 12,99/ stukexcl. btw
€ 15,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 85.61 mm |
Buitendiameter | 93.8 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Taper Lock | 1610 |
Naafdiameter | 63 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 85.61 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 25 mm |
De | 93.8 mm |