Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=13 Taperbush 1210 Gehard

  • ERIKS:14432699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,54/ stukexcl. btw

€ 11,54incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
12B-1
Aantal tanden
13
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
79.6 mm
Buitendiameter
87.8 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187