Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=12 voorgeboord gehard

  • ERIKS:23545890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
12
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
73.6 mm
Buitendiameter
81.8 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
52 mm
Totale breedte
35 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.65 kg
Dp
73.6 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
81.8 mm