Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=12 met pasboring 30H7 Gehard

  • ERIKS:14434748
  • Fabrikant:8054652033161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
12B-1
Serie
Sprocket FB
Type
12B-1
Aantal tanden
12
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
73.6 mm
Buitendiameter
81.8 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187