Eriks

Kettingwiel 12B-1 Z=11 Voorgeboord

  • ERIKS:13731090
  • Fabrikant:8054652014351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
12B-1
Aantal tanden
11
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
67.62 mm
Buitendiameter
75.8 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187