Eriks

Kettingwiel 120-2 Z=12 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,35/ stukexcl. btw

€ 452,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-2
Aantal tanden
12
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
147.22 mm
Buitendiameter
161 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
102 mm
Totale breedte
100 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1