€ 110,10/ stukexcl. btw
€ 133,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA120A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA120A-1 |
Aantal tanden | 8 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 99.55 mm |
Buitendiameter | 113 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 57 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Tandbreedte Simplex | 23.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |