€ 460,86/ stukexcl. btw
€ 557,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA120A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA120A-1 |
Aantal tanden | 31 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 376.62 mm |
Buitendiameter | 391.5 mm |
Voorboring | 30 mm |
Naafdiameter | 135 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Tandbreedte Simplex | 23.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |