Eriks

Kettingwiel 120-1 Z=29 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 436,75/ stukexcl. btw

€ 528,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
29
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
352.38 mm
Buitendiameter
367.5 mm
Voorboring
30 mm
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
60 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1