Eriks

Kettingwiel 120-1 Z=18 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 274,70/ stukexcl. btw

€ 332,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
18
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
219.42 mm
Buitendiameter
233 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
140 mm
Totale breedte
55 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1