Eriks

Kettingwiel 120-1 Z=15 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 189,13/ stukexcl. btw

€ 228,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
15
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
183.26 mm
Buitendiameter
197 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
132 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1