Eriks

Kettingwiel 120-1 Z=10 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,99/ stukexcl. btw

€ 142,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
10
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
123.29 mm
Buitendiameter
137 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1