Eriks

Kettingwiel 10B-3 Z=38 Voorgeboord

  • ERIKS:14434283
  • Fabrikant:8054652027221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,33/ stukexcl. btw

€ 216,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Aantal tanden
38
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
192.24 mm
Buitendiameter
199.1 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187