Eriks

Kettingwiel 10B-3 Z=32 Voorgeboord

  • ERIKS:14433708
  • Fabrikant:8054652021182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,95/ stukexcl. btw

€ 68,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Aantal tanden
32
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
161.99 mm
Buitendiameter
168.8 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187