Eriks

Kettingwiel 10B-3 Z=27 Taperbush 2517 Gehard

  • ERIKS:23548304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,67/ stukexcl. btw

€ 74,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-3
Serie
Sprocket TL
Type
10B-3
Aantal tanden
27
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
136.75 mm
Buitendiameter
143.6 mm
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517
Naafdiameter
115 mm
Totale breedte
44 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187