Eriks

Kettingwiel 10B-3 Z=25 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,65/ stukexcl. btw

€ 55,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Aantal tanden
25
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
126.66 mm
Buitendiameter
133.6 mm
Voorboring
20 mm
Maximale boring
70 mm
Naafdiameter
105 mm
Totale breedte
60 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.67 kg