Eriks

Kettingwiel 10B-3 Z=14 Voorgeboord

  • ERIKS:14391727
  • Fabrikant:8054652021007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Serie
Sprocket PB
Type
10B-3
Aantal tanden
14
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
71.34 mm
Buitendiameter
78.2 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187