Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=95 Voorgeboord

  • ERIKS:14434246
  • Fabrikant:8054652026859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,55/ stukexcl. btw

€ 363,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
95
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
480.14 mm
Buitendiameter
488.5 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187