Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=50 Voorgeboord

  • ERIKS:14433411
  • Fabrikant:8054652018076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,76/ stukexcl. btw

€ 98,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
50
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
252.73 mm
Buitendiameter
261.5 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187