Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=40 Taperbush 2012 Gehard

  • ERIKS:23548506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,09/ stukexcl. btw

€ 209,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Aantal tanden
40
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
202.3 mm
Buitendiameter
209.3 mm
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
110 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187